Beli Pengukur Tekanan Gas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- QUANTUM Gas Regulator with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Deskripsi:Quantum QRL-03 – Regulator Gas Meter dilengkapi dengan Meteran. Memudahkan Anda untuk melihat dan mengukur seberapa banyak pemakaian gas yang sudah dipakai serta melihat apakan tabung gas sudah mulai habis. Memiliki bahan material yang terbuat dari tembaga yang kuat dan tahan lama.Pressure : 2 Kg/hatribut:
- Material: Copper
- Equipment: Manometer
- Locking: Rotated
- Dimension (LxWxH) (cm): 9x6x10
- Weight (kg): 1
- Color: Green
- Accessories: Not
- Input Pressure (kg/cm²): 0.5-10
- Output Pressure (kg/cm²): 0-2
- Pressure (kg/hour): 2
- SNI License: Yes
- SNI Number: 7772.795/23.020/VIII/2023
- QUANTUM Gas Regulator (Pengatur Tekanan Gas)Deskripsi:Quantum QRL-04 – Regulator Gas adalah regulator tekanan rendah yang dilengkapi dengan pemutus ga otomatis.Pressure : 2 Kg/hatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 7772.795/23.020/VIII/2023
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- Miyako Gas Regulator (Pengatur Tekanan Gas)Deskripsi:- Kelengkapan : Adjuster, Selang 1.8 Meter, Clamp Regulator - Lolos uji tahan bocor - Lolos uji bakar hingga 360-365 ºC
- TEKIRO Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- KRISBOW Tire Inflator with Dial Gauge (Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:Pengisi angin ban dengan tampilan jarum mekanik dengan rentang tekanan maksimum 15psi disediakan selang karet dengan coupler pentil ban untuk mengisi udara ke ban jenis apa punatribut:
- Hose Length (mm): 345
- Type: Tyre Inflator
- Material: Aluminium Alloy & Rubber
- Dimensions (mm): 360x100x100
- Color: Silver
- Maximum Pressure (psi): 220
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS100 (Manometer / Alat Ukur Tekanan)atribut:
- Dial size (mm): 100
- Manostar Pressure Gauge Differential (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Easy-to-read wide-angle scale- A small lightweight type that can be placed in any spaceatribut:
- Gaseous body to be measured: Air and noncorrosive gas
- Pressure measuring method: Differential pressure type
- Pressure receiving element: Diaphragm
- Working Ambient Humidity: 90%RH or less(but free of condensation)
- Working Ambient Temperature: -10 to +50degrees(No icing)
- monotaro Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Material : Body : SUS304 / Connection : Brass (brass) / display scale cover : PC- Case Shape : Vertical collarlessatribut:
- Case Shape: Vertical collarless
- Material: Body: SUS304 / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
- Outer Diameter d (mm): 68
- The Outer Diameter (Ø mm): 60
- The connecting portion screw: G1 / 4
- Thickness (mm): 30.8
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:-By the Stainless steel made wetted part and material of case, it has excellent corrosion resistance and atmospheric resistance.-JIS B 7505-1 standard product.atribut:
- Case Shape: A
- Bourdon Pipe Materials: Stainless Steel (SUS316)
- Stock Materials: Stainless Steel (SUS316)
- YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).atribut:
- Accuracy: ±16% F.S
- Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
- NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer / Alat Ukur Tekanan)atribut:
- Joint Size: G3/8B
- Outside Diameter (phi): 75
- Materias (Bourdon Tube): SUS316
- Materials (share): SUS316
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge Sealed-Type (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:-By adopting a sealed case, it can be used under conditions of rain or dew.-Pressure gauge structured to convey elastic deformation(movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.-JIS B 7505-1 standard
- Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Deskripsi:Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
- QUANTUM Gas Hose Package (Selang Gas)Deskripsi:Quantum QRL-032 – Selang Gas Paket, Regulator dilengkapi dengan Manometer atau alat pengukur tekanan udara dan selang dilengkapi dengan penutup yang terbuat dari logam, tidak mudah bocor, aman dari gigitan tikus dan sangat mudah digunakan.Pressure : 2 Kg/hatribut:
- Material: Spiral
- Hose Length (m): 1.8
- Equipment: Manometer
- Locking: Rotated
- Dimension (LxWxH) (cm): 26x9x30
- Weight (kg): 2
- Color: Gray
- Accessories: Clamp 2pcs
- Output Pressure (MM/wc): 280
- Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
- Pressure (kg/hour): 2
Daftar Harga Pengukur Tekanan Gas Terbaru November 2026
| QUANTUM Gas Regulator with Meter (Pengatur Tekanan Gas) | Rp68.900 |
| QUANTUM Gas Regulator (Pengatur Tekanan Gas) | Rp40.900 |
| QUANTUM Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas) | Rp80.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63 | Rp249.900 |
| QUANTUM Gas Regulator High Pressure (Pengatur Tekanan Gas) | Rp46.900 |
| Miyako Gas Regulator (Pengatur Tekanan Gas) | Rp40.900 |
| TEKIRO Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan) | Rp59.900 |
| KRISBOW Tire Inflator with Dial Gauge (Alat Ukur Tekanan) | Rp429.900 |
| KRISBOW Testing Manifold (Pengukur Tekanan AC) | Rp379.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan) | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/c9P105296441-2.jpg)
/d1P105296469-2.jpg)
/biP105296414-2.jpg)

/b9P105296405-2.jpg)
/6tP103201245-2.jpg)
/b1P101000397-4.jpg)
/8rP103638315-2.jpg)
/orP104582891-3.jpg)
/P102636903-1.jpg)
/P103022392-1.jpg)
/7gP105262268-9.jpg)
/7fP103177267-1.jpg)
/P102615645-1.jpg)
/apP105017385-8.jpg)
/puP102029930-2.jpg)
/ntP102845857-2.jpg)
/htP103203641-1.jpg)
/P102276844-1.jpg)
/ciP105296450-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)